GORILNIK ZA MIG/MAG SISTEM ML15AK-4M

Zračno hlajen, z BIKOX cevnim svežnjem in centralnim priključkom KZ-2

Priloge
Art.-Št.: 5952361540
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Idealno za izdelavo naprav, vozil, strojništvo in jeklene konstrukcije
  • Optimalno rokovanje zahvaljujoč ergonomsko oblikovanemu ročnemu sistemu
  • Originalni BIKOX cevni sveženj je zelo fleksibilen, kompakten, robusten in ima dolgo življenjsko dobo
  • Cevni svežnji imajo centralni priključni sistem, imenovan tudi "Euro priključek"
  • Obremenitev: 180 A CO₂, 150 A mešani plin M21 v skladu z EN 439, 60 % vklopni čas
  • Primerno za min./maks. premer žice: 0,6–1 mm
  • Primerno za maks. premer žice: 1 mm

Opomba

Posamezni deli ML 15 ustrezajo tudi modelom enake zasnove; kot primerjavo uporabite risbe z merami.

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina cevi 4 m
*
*
*
  • Idealno za izdelavo naprav, vozil, strojništvo in jeklene konstrukcije
  • Optimalno rokovanje zahvaljujoč ergonomsko oblikovanemu ročnemu sistemu
  • Originalni BIKOX cevni sveženj je zelo fleksibilen, kompakten, robusten in ima dolgo življenjsko dobo
  • Cevni svežnji imajo centralni priključni sistem, imenovan tudi "Euro priključek"
  • Obremenitev: 180 A CO₂, 150 A mešani plin M21 v skladu z EN 439, 60 % vklopni čas
  • Primerno za min./maks. premer žice: 0,6–1 mm
  • Primerno za maks. premer žice: 1 mm

Opomba

Posamezni deli ML 15 ustrezajo tudi modelom enake zasnove; kot primerjavo uporabite risbe z merami.

Specifikacije izdelkov
Dolžina cevi 4 m