¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Elektro inštalacijske cevi
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
TULEC NAVOJNI ZA CEV JEKLENO POCINKANO-EN25
0975278125
Za notranjo in zunanjo uporabo.
CEV JEKLENA POCINKANA 90* Z NAVOJEM-EN25
0975278225
Za notranjo in zunanjo uporabo.
Prva
Prejšnja
1
...
4
5
6
Elektro inštalacijske cevi
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
16,0 mm
25 mm
32 mm
Sila obremenitve pri 5 cm
Pobriši vse
1250 N
4000 N
750 N
Barva
Pobriši vse
Prozorno
RAL 7037
Notranji premer
Pobriši vse
21,8 mm
22,2 mm
28.6 mm
Primerno za cevi (EN)
Pobriši vse
Zunanji premer 20 mm
Zunanji premer 25 mm
Klasifikacijska oznaka za električne cevi
Pobriši vse
tlačna trdnost: srednja (750 N), odpornost proti udarcem: srednja (2 kg/100 mm); minimalna temperatura za uporabo: 30 °C - 25 °C; maks: + 90°C
Tlačna trdnost: visoka (1250 N), odpornost proti udarcem: visoka (2 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: visoka (2 kg/300 mm): - 45 °C; maks: + 250°C
Trdnost v tlaku: zelo visoka (4000 N), odpornost proti udarcem: zelo visoka (6,8 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: zelo visoka (4,8 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: - 45 °C; maks: + 400°C
Obremenitvena sila pri 5 cm
Pobriši vse
750 N
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki