¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Električno orodje za brušenje in poliranje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
PODLOŽNA PENA-MEHKA WSS225-E-COMP
0702121001
PODLOŽNA PENA-TRDA WSS225-E-COMP
0702121002
PODALJŠEK CEVI ZA -WSS225-E-COMP
0702121003
ROČAJ ZA -WSS225-E-COMP
0702121004
VREČKA IZ BLAGA-ETS150/ESS115
0702126003
REZERVNI FILTER-(ETS125-E/ETS150-E)
0702128011
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
...
10
Naslednja
Zadnja
Električno orodje za brušenje in poliranje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
1.3 m
500 mm
Izhodna moč
Pobriši vse
430 W
510 W
Frekvenca
Pobriši vse
50 Hz
PREMER
Pobriši vse
150 mm
225 mm
Premer vpenjalne sponke
Pobriši vse
8 mm
Nazivna napetost
Pobriši vse
230 V
230 V/AC
Vhodno napajanje
Pobriši vse
1200 W
710 W
950 W
Zaščitni razred
Pobriši vse
Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
Stroj ima zaščitno izolacijo.
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
NOTRANJI NOSILEC ZA STREŠNE LESTVE-LADSI-SET