Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Električne žage
Električne žage
Popular products from category Električne žage
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VBODNA ŽAGA-EL-(STP150-B POWER)
57067032
Z ročajem v obliki loka, idealen za delo v težkih pogojih gradbišča.
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
Električne žage
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max. nazivna napetost
Pobriši vse
220 / 230 V/AC
220 / 240 V
Min./max. frekvenca
Pobriši vse
50 / 60 Hz
Dolžina
Pobriši vse
160 cm
65 cm
Izhodna moč
Pobriši vse
1550 W
Frekvenca
Pobriši vse
50 Hz
Dolžina hoda
Pobriši vse
28 mm
Material
Pobriši vse
Aluminij
Jeklo
Nazivna napetost
Pobriši vse
230 V/AC
Vhodno napajanje
Pobriši vse
1100 W
2000 W
Teža stroja
Pobriši vse
4273 g
Zaščitni razred
Pobriši vse
Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
Stroj ima zaščitno izolacijo.
Površina
Pobriši vse
Lakirano
Dolžina kabla
Pobriši vse
400 cm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki