Žal izdelek trenutno ni na voljo.

Elastični obliži 6 x 450 cm

  • Število delov: 1 kos
  • Dolžina obliža: 450 cm
  • Rok uporabnosti od izdelave / Pogoji: 60 mesecev / pri 15 °C do 25 °C
  • Debelina: 1,9 mm
  • Brez lateksa: Da
  • Barva: Bež
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*