ZAŠČITNA ČELADA-6T-RUMENA

  • Min./maks. velikost: 52 cm - 62 cm
  • Notranja oprema čelade: 6-točkovna
  • Standard EN: 397
  • Minimalni temperaturni pogoji: -30 °C
  • Material: PE - Polietilen
Priloge
Art.-Št.: 089920070
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. velikost 52 cm-62 cm
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Material PE - polietilen
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Min./max. velikost 52 cm-62 cm
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Material PE - polietilen