Delovna oprema
Popular products from category Delovna oprema
DELOVNA LUČ-LED-(ERGOPOWER DUAL)-25W
Akumulatorska delovna svetilka LED v ekskluzivni Würthovi zasnovi z dvema različnima stopnjama osvetlitve in priključkom USB.
KOVČEK ALUMINJAST-D240
Zelo robusten transportni zaboj z zaklepnim pokrovom, kot nalašč za trgovce in poslovne strokovnjake.
KOVČEK ZA ORODJE-ABS-470X167X360
Robustna zasnova
- Ohišje iz ABS plastike
- Na torzijo odporen aluminijast okvir
Zaklepni nagibni cilindrični zaklepi
Robustne kovinske tečaje z integriranimi zgornjimi oporami
Ročaj za prenašanje z mehko površino (soft-touch)
TORBA ZA LAPTOP-430X160X330MM
Praktična organizatorska torba s predalom za prenosni računalnik in veliko prostora za shranjevanje orodja.
TORBA ZA ORODJE COMPACT-235X130X355MM
Kompaktna, praktična torba s 24 poliestrskimi žepi različnih velikosti za najpomembnejše orodje
- Širina x globina x višina (zunanje mere): 235 x 130 x 355 mm
- Material: PES - Poliester
- Barva: Črna, siva
- Maks. nosilnost: 5 kg
- Teža izdelka (na kos): 989 g
- Maks. dolžina ramenskega pasu: 1300 mm