KOVČEK ZA ORODJE-ABS-470X167X360

Robustna zasnova

  • Ohišje iz ABS plastike
  • Na torzijo odporen aluminijast okvir

Zaklepni nagibni cilindrični zaklepi

Robustne kovinske tečaje z integriranimi zgornjimi oporami

Ročaj za prenašanje z mehko površino (soft-touch)

Priloge
Art.-Št.: 0715930094
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Višina 360 mm
Širina 470 mm
Globina 167 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Teža izdelka (na kos) 3700 g
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Višina 360 mm
Širina 470 mm
Globina 167 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Teža izdelka (na kos) 3700 g