KOVČEK ALUMINJAST-D240

Zelo robusten transportni zaboj z zaklepnim pokrovom, kot nalašč za trgovce in poslovne strokovnjake.

Priloge
Art.-Št.: 0962320240
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Odpornost na korozijo, vremenske vplive in temperaturo

  • Majhna lastna teža
  • Kroglice in profili na vseh straneh zagotavljajo visoko stopnjo stabilnosti in vzdržljivosti
  • Možnost zlaganja v skladovnice
  • Gumijasto tesnilo na vseh straneh ščiti pred vplivi okolja, kot so brizgajoča voda, prah in neprijetne vonjave
  • S plastiko prevlečeni, samodejno zložljivi varnostni ročaji
  • Vgrajeni odbojni trakovi
Specifikacije izdelkov
* *
Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 782 x 585 x 619 mm
Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 750 x 550 x 590 mm
Zvezek 243 l
Material Aluminij
Debelina materiala 1 mm
*
*
*

Odpornost na korozijo, vremenske vplive in temperaturo

  • Majhna lastna teža
  • Kroglice in profili na vseh straneh zagotavljajo visoko stopnjo stabilnosti in vzdržljivosti
  • Možnost zlaganja v skladovnice
  • Gumijasto tesnilo na vseh straneh ščiti pred vplivi okolja, kot so brizgajoča voda, prah in neprijetne vonjave
  • S plastiko prevlečeni, samodejno zložljivi varnostni ročaji
  • Vgrajeni odbojni trakovi
Specifikacije izdelkov
Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 782 x 585 x 619 mm
Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 750 x 550 x 590 mm
Zvezek 243 l
Material Aluminij
Debelina materiala 1 mm