Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Popular products from category Držala za nastavke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
PODALJŠEK MAGN-165MM
0613704
DRŽALO NASTAVKOV-1/4"-Z MAGNETOM-L150MM
0613712
DRŽALO NASTAVKOV-1/4"-FLEKSIBILNO-L175MM
0613713
DRŽALO NASTAVKOV-1/4"-2V1-L60MM
0614176636
Vtičnik in adapter za bite v enem orodju.
DRŽALO NASTAVKOV-G7MM-1/4"-L74MM
0614176672
DRŽALO NASTAVKOV-1/4"-NOT. 6KT-L57MM
0614176673
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
...
9
Naslednja
Zadnja
Držala za nastavke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
POGON
Pobriši vse
1/4 palca
6 mm
A 5,5 mm oblika stebla za bite ISO 1173
C 6.3 (1/4 palca) oblika stebla za bite ISO 1173
E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
E 8.0 (5/16 palca) oblika stebla za bite ISO 1173
G 7 mm oblika držala za bite ISO 1173
Vrsta pogona
Pobriši vse
Igralna reža
Primerno za SDS-plus
Zunanji šestkotnik
Tip konice
Pobriši vse
Zunanji kvadrat
Velikost konice
Pobriši vse
Velikost ključa 1/2 palca
Velikost ključa 1/4 palca
Tip pogona
Pobriši vse
Zunanji šesterokotnik
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki