Drsna maziva

Popular products from category Drsna maziva

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SPREJ ZA MONTAŽO PNEVMATIK-PREMIUM-400ML

0890125001

Za enostavno in čisto montažo in demontažo vseh vrst pnevmatik. Posebej primerno za Run-Flat in motorne pnevmatike.

  • Barva: Prosojna
  • Viskoznost/Konsistenca: Tekoča
  • Kemijska osnova: Anorganska milna osnova
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev
  • Gostota pri pogojih: pri 20°C
  • Minimalna temperatura obdelave: -15 °C
  • Maksimalna temperatura obdelave: 50 °C.

MAZIVO ZA DRSNE POVRŠINE-5L

0893070

Za nevtralizacijo smole.

GEL ZA VLEČENJE KABLOV-1L

08937504
Za enostavno dovajanje električnih kablov.

Drsna maziva

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki