¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Dodatki za ročne natične ključe
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
KARDANSKI ZGLOB-3/4"-L109MM
071514107
ADAPTER-HITRO VPENJALNI-1/4"-L30MM
071511 01
ADAPTER NATIČNI-ZUN. 6KT-1/4"X10MM-L22MM
071511 02
ADAPTER NATIČNI-NOT. 6KT-1/4"X10MM-L20MM
071511 03
ADAPTER FLEKSIBILNI-1/4"-L150MM
071511 05
ADAPTER MINI-SET-3DELNI
071511 110
S kompaktnimi podaljški od 3/8 do 3/4 palca.
Prva
Prejšnja
1
...
13
14
15
16
Naslednja
Dodatki za ročne natične ključe
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer vtičnega ključa
Pobriši vse
14 mm
17,5 mm
25 mm
40 mm
Material ročaja
Pobriši vse
Dvokomponentna plastika
Dolžina
Pobriši vse
150 mm
200 mm
30 mm
39 mm
430 mm
PREMER
Pobriši vse
12,5 mm
POGON
Pobriši vse
1 palec
1/2 palca
1/4 palca
10 mm
3/4 palca
3/8 palca
C 6.3 (1/4 palca) oblika stebla za bite ISO 1173
C 8.0 (5/16 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
Širina
Pobriši vse
20 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Krom-vanadijevo jeklo
Premer ročaja
Pobriši vse
13 mm
Premer odprtine
Pobriši vse
28 mm
Vrsta pogona
Pobriši vse
Kvadratni
Notranji kvadrat
Zunanji šestkotnik
Površina
Pobriši vse
Pokrita s kromom
VDE izolacija
Višina glave, vključno s kvadratom
Pobriši vse
74,5 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
3 KOSI
Velikost konice
Pobriši vse
Velikost ključa 1 palec
Velikost ključa 1/2 palca
Velikost ključa 1/4 palca
Velikost ključa 10 mm
Velikost ključa 3/4 palca
Velikost ključa 3/8 palca
Širina po ploskvah
Pobriši vse
Velikost ključa 10(3/8 palca) x 12(1/2 palca) x 17(3/4 palca) x 22(1 palca) mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki