Dodatki za lasersko tehniko

Popular products from category Dodatki za lasersko tehniko

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

POLNILEC-LINIJSKI LASER-MLL12

5709300103

Izboljša prepoznavanje laserske točke na vseh ozadjih.

LASERSKI SPREJEMNIK-ZA ROTACIJSKI LASER-(LR5-14)

5709300451

Kakovosten laserski sprejemnik z milimetrskim prikazom za rotacijske laserje, vključno z držalom za merilno letvijo

  • Sprejemno območje: 120 mm
  • Prikaz: LED/LCD
  • Zaščita IP: IP 67
  • Življenjska doba baterije: 50 ur
  • Tip baterije: Alkalna
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -20 do 50 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -40 do 70 °C
  • Naziv baterije: 1,5 V Mignon AA
  • Število baterij: 2 kos.

LASERSKI SPREJEMNIK-UNIVERZALNI-LRU22

5709300454

Univerzalni sprejemnik z milimetrskim prikazom za rdeče in zelene rotacijske ter linijske laserje

  • Prikaz: 3 LED
  • Zaščita IP: IP 67
  • Življenjska doba baterije: 50 ur
  • Tip baterije: AlMn
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do +50 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -10 do +50 °C
  • Naziv baterije: 1,2 V Mignon AA
  • Število baterij: 1 kos
  • Dolžina sprejemnega polja: 90 mm.

NOSILEC-ZA LASERSKI SPREJEMNIK-LR5-14-MASTER

5709300901

Za uporabo laserskega sprejemnika LR5-14 na letvi.

Dodatki za lasersko tehniko

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki