Diamantne rezalne plošče
Popular products from category Diamantne rezalne plošče
Diamantna rezalna plošča za kovine BSL
Zelo vsestranska diamantna rezalna plošča s posebno vakuumsko spajkano diamantno prevleko (BSL). Posebej optimiziran za kovinske aplikacije do debeline materiala 10 mm.
Diamantna rezalna plošča za grabišča
Vrhunska diamantna rezalna plošča, posebej razvita za vse gradbene poklice z izjemno vsestranskostjo, izjemno dolgo življenjsko dobo in kakovostjo reza ter največjo hitrostjo rezanja. Popolna plošča za vse kotne brusilnike in rezkalnike sten.
PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA GRADB-BO22,23-D115MM
Vrhunska diamantna rezalna plošča, posebej razvita za vse gradbene poklice z izjemno vsestranskostjo, izjemno dolgo življenjsko dobo in kakovostjo reza ter največjo hitrostjo rezanja. Popolna plošča za vse kotne brusilnike in rezkalnike sten.
DIAMANTNA REZALNA PLOŠČA-BETON/ASFALT-BO25,4-D450MM
Zelo vsestranska, trpežna in ekonomična diamantna rezalna plošča, čeprav posebej zasnovana za asfalt, abrazivne gradbene materiale in betonske izdelke.
PLOŠČA REZALNA-DIA-LS-NAR. KAMEN-BO25,4-D350MM
Diamantna rezalna plošča z izjemno dolgo življenjsko dobo in zelo visoko hitrostjo rezanja, posebej razvita za naravni kamen
- Univerzalnost (sistem točk): 3 od 4 točk
- Življenjska doba (sistem točk): 4 od 4 točk
- Hitrost rezanja (sistem točk): 4 od 4 točk
- Kakovost reza (sistem točk): 3 od 4 točk
- Višina segmenta: 15 mm
- Povezava segmentov: Laserska
- Maks. obodna hitrost: 100 m/s
- Standard EN: 13236