PLOŠČA REZALNA-DIA-LS-NAR. KAMEN-BO25,4-D350MM

Diamantna rezalna plošča z izjemno dolgo življenjsko dobo in zelo visoko hitrostjo rezanja, posebej razvita za naravni kamen

  • Univerzalnost (sistem točk): 3 od 4 točk
  • Življenjska doba (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Hitrost rezanja (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Kakovost reza (sistem točk): 3 od 4 točk
  • Višina segmenta: 15 mm
  • Povezava segmentov: Laserska
  • Maks. obodna hitrost: 100 m/s
  • Standard EN: 13236
Priloge
Art.-Št.: 0666724355
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Inovativen kaskadni segmentni dizajn s posebnimi rezkanimi utori
Za večjo hitrost, boljše odstranjevanje prahu in učinkovitejše hlajenje

Vrtina 30/25,4 mm s sendvič nosilcem in integrirano bakreno folijo

  • Zmanjšanje hrupa do 15 dB
  • Subjektivno dojemanje hrupa s strani uporabnika je prepolovljeno

Dosledna zmogljivost rezanja
Zahvaljujoč vsebnosti diamantov in izboljšani prožnosti vezi

Izjemno dolga življenjska doba
Zaradi višine segmenta 15 mm

Opomba

  • Diamantne plošče otopijo pri previsokih obodnih hitrostih in se prehitro obrabijo pri prenizkih
  • Če se zmanjša učinkovitost rezanja (vidne močne iskre), disk ponovno nabrusite z več rezi v abrazivni material (npr. peščenjak)
  • Večje prereze obdelovancev je treba rezati v več korakih (nihanje reza)
  • Delajte brez pritiska – teža stroja je zadostna. Povečan pritisk pomeni večjo obrabo
  • Diamantne plošče so namenjene ravnim rezom. Ukrivljeni rezi lahko poškodujejo jedro in povzročijo pokanje segmentov – nevarnost poškodb!
  • Čeprav je orodje varno, je obvezna uporaba zaščitnih očal, rokavic in zaščitnih oblačil
  • Upoštevajte podatke na nalepki (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • Smerna puščica na plošči mora ustrezati smeri vrtenja orodja
  • Ni za bočno brušenje
  • Uporabljajte ustrezni zaščitni pokrov
  • Vpenjanje naj opravi strokovnjak (brez sile, z uporabo enako velikih vpenjalnih prirobnic, preizkusite pred uporabo)
  • Nepravilno vpeta ali poškodovana orodja za brušenje so nevarna in lahko povzročijo hude poškodbe
Specifikacije izdelkov
* *
Vsestranskost (sistem točk) 3 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 4 od 4 točk
Hitrost rezanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost reza (sistem točk) 3 od 4 točk
PREMER 350 mm
Bore luknja 25.4 mm
Višina segmenta 15 mm
Debelina segmenta 3.2 mm
Število segmentov 28 KOS
Max. hitrost vrtenja 5400 rpm
Max. obodna hitrost 100 m/s
*
*
*

Inovativen kaskadni segmentni dizajn s posebnimi rezkanimi utori
Za večjo hitrost, boljše odstranjevanje prahu in učinkovitejše hlajenje

Vrtina 30/25,4 mm s sendvič nosilcem in integrirano bakreno folijo

  • Zmanjšanje hrupa do 15 dB
  • Subjektivno dojemanje hrupa s strani uporabnika je prepolovljeno

Dosledna zmogljivost rezanja
Zahvaljujoč vsebnosti diamantov in izboljšani prožnosti vezi

Izjemno dolga življenjska doba
Zaradi višine segmenta 15 mm

Opomba

  • Diamantne plošče otopijo pri previsokih obodnih hitrostih in se prehitro obrabijo pri prenizkih
  • Če se zmanjša učinkovitost rezanja (vidne močne iskre), disk ponovno nabrusite z več rezi v abrazivni material (npr. peščenjak)
  • Večje prereze obdelovancev je treba rezati v več korakih (nihanje reza)
  • Delajte brez pritiska – teža stroja je zadostna. Povečan pritisk pomeni večjo obrabo
  • Diamantne plošče so namenjene ravnim rezom. Ukrivljeni rezi lahko poškodujejo jedro in povzročijo pokanje segmentov – nevarnost poškodb!
  • Čeprav je orodje varno, je obvezna uporaba zaščitnih očal, rokavic in zaščitnih oblačil
  • Upoštevajte podatke na nalepki (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • Smerna puščica na plošči mora ustrezati smeri vrtenja orodja
  • Ni za bočno brušenje
  • Uporabljajte ustrezni zaščitni pokrov
  • Vpenjanje naj opravi strokovnjak (brez sile, z uporabo enako velikih vpenjalnih prirobnic, preizkusite pred uporabo)
  • Nepravilno vpeta ali poškodovana orodja za brušenje so nevarna in lahko povzročijo hude poškodbe
Specifikacije izdelkov
Vsestranskost (sistem točk) 3 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 4 od 4 točk
Hitrost rezanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost reza (sistem točk) 3 od 4 točk
PREMER 350 mm
Bore luknja 25.4 mm
Višina segmenta 15 mm
Debelina segmenta 3.2 mm
Število segmentov 28 KOS
Max. hitrost vrtenja 5400 rpm
Max. obodna hitrost 100 m/s