Diamantne rezalne plošče

Popular products from category Diamantne rezalne plošče

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Diamantna rezalna plošča za grabišča Extreme

Rumena za gradbišča. Za kotne brusilnike. Z izjemnimi lastnostmi rezanja za vse gradbene poklice zahvaljujoč inovativni 3D tehnologiji.

Različice: 1
Prikaži vse

PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA KRIVULJE-BO22,23-D125MM

5527964125

Diamantna rezalna plošča z ukrivljenim nosilcem za ukrivljene reze

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Hitrost rezanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost reza (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Premer: 125 mm
  • Premer izvrtine: 22,23 mm
  • Višina segmenta: 6,5 mm
  • Debelina segmenta: 3,8 mm
  • Število segmentov: 10 kosov
  • Povezava segmentov: Sintrano
  • Maks. hitrost vrtenja: 12250 vrt/min
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s
  • Standard EN: 13236

PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA GRADB-BO22,23-D180MM

5526666180

Vrhunska diamantna rezalna plošča, posebej razvita za vse gradbene poklice z izjemno vsestranskostjo, izjemno dolgo življenjsko dobo in kakovostjo reza ter največjo hitrostjo rezanja. Popolna plošča za vse kotne brusilnike in rezkalnike sten.

DIAMANTNA REZALNA PLOŠČA-ZA GRADBIŠČA-BO25,4-D600MM

0668771601

Plošča za gradbišča za univerzalno uporabo v betonu, armiranem betonu, klinkerju, opeki itd.

  • Ventilatorski segmenti za boljše odvajanje toplote in odstranjevanje prahu v primerjavi s klasičnimi segmenti.

Diamantne rezalne plošče

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki