PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA KRIVULJE-BO22,23-D125MM

Diamantna rezalna plošča z ukrivljenim nosilcem za ukrivljene reze

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Hitrost rezanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost reza (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Premer: 125 mm
  • Premer izvrtine: 22,23 mm
  • Višina segmenta: 6,5 mm
  • Debelina segmenta: 3,8 mm
  • Število segmentov: 10 kosov
  • Povezava segmentov: Sintrano
  • Maks. hitrost vrtenja: 12250 vrt/min
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s
  • Standard EN: 13236
Priloge
Art.-Št.: 5527964125
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Poseben T-segment za zaščito nosilca
  • Optimizirana vezivna matrica za čisto in hitro rezanje
  • Primerno za obdelavo granita, naravnega in umetnega kamna

Opomba

  • Diamantne rezalne plošče se pri previsokih hitrostih topijo in se prehitro obrabljajo pri prenizki obodni hitrosti
  • Če se zmožnost rezanja zmanjša (po močnem iskrenju), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. v peščenjaku, z več rezi ali z ustreznim brusnim kamnom
  • Večje prereze obdelovanca razdelite na več delov (zibajoči rez)
  • Delajte brez pritiska — teža stroja je dovolj. Večji pritisk povzroča večjo obrabo.
  • Čeprav je orodje varno, vedno nosite zaščitna očala in zaščitna oblačila med delom
  • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • Smerna puščica na plošči mora ustrezati smeri vrtenja stroja
  • Ni primerno za bočno brušenje
  • Uporabite ustrezen zaščitni pokrov
  • Vpenjanje naj izvaja le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite preizkus delovanja)
  • Če so brusna orodja nepravilno vpeta ali uporabljena, ali poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
Specifikacije izdelkov
* *
Vsestranskost (sistem točk) 2 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 2 od 4 točk
Hitrost rezanja (sistem točk) 3 od 4 točk
Kakovost reza (sistem točk) 3 od 4 točk
PREMER 125 mm
Bore luknja 22.23 mm
Višina segmenta 6.5 mm
Debelina segmenta 3.8 mm
Število segmentov 10 KOS
Max. hitrost vrtenja 12250 rpm
Max. obodna hitrost 80 m/s
*
*
*
  • Poseben T-segment za zaščito nosilca
  • Optimizirana vezivna matrica za čisto in hitro rezanje
  • Primerno za obdelavo granita, naravnega in umetnega kamna

Opomba

  • Diamantne rezalne plošče se pri previsokih hitrostih topijo in se prehitro obrabljajo pri prenizki obodni hitrosti
  • Če se zmožnost rezanja zmanjša (po močnem iskrenju), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. v peščenjaku, z več rezi ali z ustreznim brusnim kamnom
  • Večje prereze obdelovanca razdelite na več delov (zibajoči rez)
  • Delajte brez pritiska — teža stroja je dovolj. Večji pritisk povzroča večjo obrabo.
  • Čeprav je orodje varno, vedno nosite zaščitna očala in zaščitna oblačila med delom
  • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • Smerna puščica na plošči mora ustrezati smeri vrtenja stroja
  • Ni primerno za bočno brušenje
  • Uporabite ustrezen zaščitni pokrov
  • Vpenjanje naj izvaja le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite preizkus delovanja)
  • Če so brusna orodja nepravilno vpeta ali uporabljena, ali poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
Specifikacije izdelkov
Vsestranskost (sistem točk) 2 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 2 od 4 točk
Hitrost rezanja (sistem točk) 3 od 4 točk
Kakovost reza (sistem točk) 3 od 4 točk
PREMER 125 mm
Bore luknja 22.23 mm
Višina segmenta 6.5 mm
Debelina segmenta 3.8 mm
Število segmentov 10 KOS
Max. hitrost vrtenja 12250 rpm
Max. obodna hitrost 80 m/s