Diamantne brusne plošče

Popular products from category Diamantne brusne plošče

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PLOŠČA BRUSNA-DIAMANTNA-PREMIUM-D125MM

0666570125

S kovanimi segmenti. Idealno za obnovo tal.

DISK BRUSNI-DIAMANTNI-ZA TRDE MATERIALE-BO22,23-D125

0668501125

Zelo vsestransko uporabna, ekonomična skodelica z dobro hitrostjo odstranjevanja, dolgo življenjsko dobo in dobrim rezultatom površine.

DISK BRUSNI-DIAMANTNI-TURBO-BO22,23-D125

0668521125

Zelo vsestransko uporabna, ekonomična skodelica z dolgo življenjsko dobo, zlasti za zaključna dela.

ADAPTER ZA DIAMANTNE PLOŠČE M14X22,23

0668590001

Z notranjim navojem M14 za neposredno vpenjanje diamantnih lončkov z izvrtino 22,23 mm na vreteno stroja.

REZALNA PLOŠČA 110/ SIC 60 BETON

0670051160
Vpenjalna matica je primerna za uporabo na kotnih brusilnikih s premerom diska do 230 mm in nastavkom vretena M14. Zagotavlja varno in stabilno pritrditev brusnih plošč, pri čemer je optimalna varnost zagotovljena s certifikatom OSA.