DELOVNI ČEVELJ CORVUS S3, VISOK, ČRNE BARVE, S3L

Zaščitni čevlji iz finega, mehkega in trpežnega usnja združujejo sodoben videz, varno zaščito in udobje pri nošenju.

Na voljo v Različice: 11
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitni čevlji S3L

Zaščitni čevlji iz gladkega usnja z zračno zasnovo, nekovinsko zaščito in udobnim prileganjem za vsakodnevno profesionalno uporabo.

  • Barva: črna
  • Material zgornjega dela: gladko usnje
  • Varnostna kategorija: S3L
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191
  • Tip: škornji
  • Širina kopita: 10,5 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: plastika
  • Zračno polnozrnato usnje
  • Mrežasta notranja podloga
  • Pašček za obuvanje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Plastična zaščitna kapica
  • Zaščita proti predrtju iz tekstila
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 10,5
  • Brez kovinskih delov
  • Približno 670 g na čevelj pri velikosti 42
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitni čevlji S3L

Zaščitni čevlji iz gladkega usnja z zračno zasnovo, nekovinsko zaščito in udobnim prileganjem za vsakodnevno profesionalno uporabo.

  • Barva: črna
  • Material zgornjega dela: gladko usnje
  • Varnostna kategorija: S3L
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191
  • Tip: škornji
  • Širina kopita: 10,5 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: plastika
  • Zračno polnozrnato usnje
  • Mrežasta notranja podloga
  • Pašček za obuvanje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Plastična zaščitna kapica
  • Zaščita proti predrtju iz tekstila
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 10,5
  • Brez kovinskih delov
  • Približno 670 g na čevelj pri velikosti 42
*
*
*