DELOVNI ČEVELJ AS S3, VISOK, ČRNE BARVE, S3

Robustni usnjeni čevlji zagotavljajo odličen oprijem in zanesljiv korak na različnih podlagah. Večstopenjsko blaženje v predelu pete razbremeni sklepe in poveča udobje pri hoji.
Na voljo v Različice: 12
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitni čevlji S3

Usnjeni zaščitni čevlji z vodoodbojnim zgornjim delom, jekleno kapico in zaščito proti predrtju, primerni za zahtevnejšo vsakodnevno uporabo pri delu.

  • Barva: črna
  • Material zgornjega dela: usnje
  • Varnostna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO
  • Tip: škornji
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: jeklo
  • Vodoodbojno usnje
  • Tekstilna podloga
  • Jeklena zaščitna kapica
  • Vmesni podplat, odporen proti predrtju
  • PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Izdelano v Evropi
  • Približno 690 g na škorenj pri velikosti 42
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitni čevlji S3

Usnjeni zaščitni čevlji z vodoodbojnim zgornjim delom, jekleno kapico in zaščito proti predrtju, primerni za zahtevnejšo vsakodnevno uporabo pri delu.

  • Barva: črna
  • Material zgornjega dela: usnje
  • Varnostna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO
  • Tip: škornji
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: jeklo
  • Vodoodbojno usnje
  • Tekstilna podloga
  • Jeklena zaščitna kapica
  • Vmesni podplat, odporen proti predrtju
  • PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Izdelano v Evropi
  • Približno 690 g na škorenj pri velikosti 42
*
*
*