Delovne luči
Popular products from category Delovne luči
Delovna luč,POWERTUBE LED-360°
Primerno za uporabo kot talna, stativna ali viseča svetilka z integriranim nosilcem za stativ.
- Izvedba: svetlobno stikalo
- Barvna temperatura: 5000 K
- Stopnja zaščite IP: IP 65
- Odpornost na udarce: IK08
- Tip kabla: H07BQ-F 2x1,0 mm²
- Razred zaščite: zaščitni razred II / zaščitna izolacija
- Napetost min./maks.: 220 / 240 V AC
- Frekvenca min./maks.: 50 / 60 Hz
- Vtič: zaščitni kontaktni vtič, 16 A
- Obratovalna temperatura min./maks.: -20 do 30 °C
- Razred energijske učinkovitosti: C
Delovna luč, LED, 93W, 8300 lumenov
Mehka, prijetna svetloba z malo sencami za lahkotno delo.
Talna delovna luč, Flashpad-Step, 9000 lumenov
Svetlobna plošča FLASHPAD STEP uporablja najsodobnejšo svetlobno tehnologijo LED. Svetlobna plošča za osvetlitev tal se uporablja predvsem za delo na avtomobilih na dvižni ploščadi.
Delovna luč, LED, 360°, 400W, 50000 lumenov
Možnost osvetlitve navzdol in navzgor (stropna osvetlitev). Brezstopenjsko nastavljiva zatemnitev.
Reflektor, LED, 360°, 560W, 80000 lumenov
Svetlobne segmente lahko vklopite in izklopite posamično (360°/180°). Brezstopenjsko nastavljiva zatemnitev.