Delovna luč, LED, 360°, 400W, 50000 lumenov

Možnost osvetlitve navzdol in navzgor (stropna osvetlitev). Brezstopenjsko nastavljiva zatemnitev.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

LED plošča z visoko učinkovitimi LED diodami COB (približno 125 lm/W)

  • Hitra montaža z eno osebo
  • Majhna obremenitev zaradi vetra (do 150 km/h)
  • Opalescentni pokrov za prijetno delovno svetlobo brez bleščanja
  • Ohišje, odporno proti udarcem in razbitju (IK10)
  • Pasivna tehnologija hlajenja brez obrabe (brez vzdrževanja)
  • Z dodatno opremo (št. izdelka 0981 180 812) se lahko namesti v viseči položaj
  • Visokokakovostna, trpežna PUR priključna žica H07BQ-F
  • Ohišje: HH07B: aluminij/neželezno jeklo, pokrov: Polikarbonat:
  • Izdelano v Nemčiji
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

LED plošča z visoko učinkovitimi LED diodami COB (približno 125 lm/W)

  • Hitra montaža z eno osebo
  • Majhna obremenitev zaradi vetra (do 150 km/h)
  • Opalescentni pokrov za prijetno delovno svetlobo brez bleščanja
  • Ohišje, odporno proti udarcem in razbitju (IK10)
  • Pasivna tehnologija hlajenja brez obrabe (brez vzdrževanja)
  • Z dodatno opremo (št. izdelka 0981 180 812) se lahko namesti v viseči položaj
  • Visokokakovostna, trpežna PUR priključna žica H07BQ-F
  • Ohišje: HH07B: aluminij/neželezno jeklo, pokrov: Polikarbonat:
  • Izdelano v Nemčiji
*
*
*