Delovna luč,POWERTUBE LED-360°

Primerno za uporabo kot talna, stativna ali viseča svetilka z integriranim nosilcem za stativ.

  • Izvedba: svetlobno stikalo
  • Barvna temperatura: 5000 K
  • Stopnja zaščite IP: IP 65
  • Odpornost na udarce: IK08
  • Tip kabla: H07BQ-F 2x1,0 mm²
  • Razred zaščite: zaščitni razred II / zaščitna izolacija
  • Napetost min./maks.: 220 / 240 V AC
  • Frekvenca min./maks.: 50 / 60 Hz
  • Vtič: zaščitni kontaktni vtič, 16 A
  • Obratovalna temperatura min./maks.: -20 do 30 °C
  • Razred energijske učinkovitosti: C
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Mehka, prijetna in skoraj brez senc svetloba za delo brez utrujanja
  • LED-panel z visoko učinkovito SMD-LED tehnologijo (130 lm/W)
  • Nizka občutljivost na veter
  • Ohišje odporno na udarce in lomljenje (IK 08)
  • Visokokakovosten poliuretanski kabel BQ-F v rdeči signalni barvi
  • Menjava svetlobnega vira ni potrebna
  • Nizka poraba energije
  • Hitra montaža z eno osebo
  • Hiter sestav in razstav brez ohlajanja zahvaljujoč pasivnemu hlajenju
  • 5 gumiranih stojnih nog za stabilnost
  • Izdelano v Nemčiji

Potrdilo o zmogljivosti: Svetilka preizkušena za uporabo z omejeno temperaturo površine po DIN EN 60598-2-24

Opomba: Dovoljeno za uporabo v zahtevnih pogojih!


Področje uporabe

Za notranjo in zunanjo uporabo ter za gradbišča, montažne lokacije, športne in prostoročasne dogodke, reševalne in intervencijske službe ipd.

Navodila
Montaža

  • Stativ Premium, art. št. 09811011: potreben nosilec stativa art. št. 0981180725 (ni primeren za POWERTUBE L)
  • Rokavični stativ, art. št. 09811021: potreben adapter stativa art. št. 0981180811
  • Nerjavni stativ z dušenjem zraka, art. št. 09811031: dodatna oprema ni potrebna
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Mehka, prijetna in skoraj brez senc svetloba za delo brez utrujanja
  • LED-panel z visoko učinkovito SMD-LED tehnologijo (130 lm/W)
  • Nizka občutljivost na veter
  • Ohišje odporno na udarce in lomljenje (IK 08)
  • Visokokakovosten poliuretanski kabel BQ-F v rdeči signalni barvi
  • Menjava svetlobnega vira ni potrebna
  • Nizka poraba energije
  • Hitra montaža z eno osebo
  • Hiter sestav in razstav brez ohlajanja zahvaljujoč pasivnemu hlajenju
  • 5 gumiranih stojnih nog za stabilnost
  • Izdelano v Nemčiji

Potrdilo o zmogljivosti: Svetilka preizkušena za uporabo z omejeno temperaturo površine po DIN EN 60598-2-24

Opomba: Dovoljeno za uporabo v zahtevnih pogojih!


Področje uporabe

Za notranjo in zunanjo uporabo ter za gradbišča, montažne lokacije, športne in prostoročasne dogodke, reševalne in intervencijske službe ipd.

Navodila
Montaža

  • Stativ Premium, art. št. 09811011: potreben nosilec stativa art. št. 0981180725 (ni primeren za POWERTUBE L)
  • Rokavični stativ, art. št. 09811021: potreben adapter stativa art. št. 0981180811
  • Nerjavni stativ z dušenjem zraka, art. št. 09811031: dodatna oprema ni potrebna
*
*
*