Delovne luči

Popular products from category Delovne luči

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Delovna baterijska LED luč (WLA-18.0 Compact)

Za baterije za električna orodja Würth 18 V, 4,0 Ah/5,0 Ah.

Različice: 1
Prikaži vse

Prenosni reflektor, akumulatorski, LED, DCM, 2.500 lumenov

Svetilka za dnevno svetlobo - barvno temperaturo preklopite iz tople bele (4 500 kelvinov) za svetle površine na hladno belo (6 500 kelvinov) za temne površine.

Različice: 1
Prikaži vse

Mini reflektor z magnetom in obešalom

Majhna in kompaktna delovna svetilka s funkcijo brezstopenjske zatemnitve.

Različice: 1
Prikaži vse

Reflektor na baterije Multimatch

Svetilka za dnevno svetlobo (funkcija ALL DAYLIGHT) - na izbiro je pet različnih barvnih temperatur, od tople bele (2500 K) za svetle površine do hladne bele (6500 K) za temne površine.

Različice: 2
Prikaži vse

Delovna luč za žerjave, LED

TRUEVIEW tehnologija – različne barve svetlobe (4.000 / 5.700 K) so kombinirane tako, da omogočajo optimalno prodiranje skozi atmosferske motnje, kot so megla, dež in prah. S tem je tudi v slabih vremenskih razmerah zagotovljena najboljša možna vidljivost.

  • Barvna temperatura: 4000 K
  • Barvna temperatura 2: 5700 K
  • Stopnja zaščite IP: IP 66
  • Odpornost na udarce: IK10
  • Dolžina kabla: 5 m
  • Razred zaščite: Razred zaščite I / zaščitno ozemljitev
  • Frekvenčno območje min./maks.: 50 / 60 Hz
  • Delovna temperatura min./maks.: -30 do 40 °C
  • Razred energijske učinkovitosti: C
Različice: 6
Prikaži vse

Delovne luči

Close
Filtriraj po Pobriši vse