Delovna luč za žerjave, LED
TRUEVIEW tehnologija – različne barve svetlobe (4.000 / 5.700 K) so kombinirane tako, da omogočajo optimalno prodiranje skozi atmosferske motnje, kot so megla, dež in prah. S tem je tudi v slabih vremenskih razmerah zagotovljena najboljša možna vidljivost.
- Barvna temperatura: 4000 K
- Barvna temperatura 2: 5700 K
- Stopnja zaščite IP: IP 66
- Odpornost na udarce: IK10
- Dolžina kabla: 5 m
- Razred zaščite: Razred zaščite I / zaščitno ozemljitev
- Frekvenčno območje min./maks.: 50 / 60 Hz
- Delovna temperatura min./maks.: -30 do 40 °C
- Razred energijske učinkovitosti: C
- XPECT2 lečasta tehnologija – svetloba je usmerjena točno tja, kjer je potrebna, hkrati pa preprečuje neželeno razpršitev in izgubo energije
- IRONCORE STRUCTURE za maksimalno odpornost in varnost (skoraj neuničljivo)
- 360° vrtljivo – v korakih po 7,5°, z natančno skalo za točno usmeritev
- Pasivna LED-tehnologija brez obrabe in vzdrževanja
- Zelo visoka učinkovitost in zanesljivost
- Do 70 % prihranka energije
- Vključno z varnostno vrvico
Področje uporabe
Za montažo na stolpne žerjave in osvetljevanje velikih gradbišč
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct