Delovne hlače

Popular products from category Delovne hlače

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Poletne delovne hlače Stretch X

Te lahkotne in poletne delovne hlače so izdelane iz visokokakovostne raztegljive tkanine, so trpežne in zagotavljajo maksimalno udobje. Poletne hlače združujejo funkcionalnost in udobje. Kakovost in udobje v enem!.

Različice: 14
Prikaži vse

Delovne hlače Stretch Evolution

Inovativne delovne hlače v preprostem dizajnu so zaradi svoje tkanine s 4-smernim raztezanjem zelo odporne.

  • Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Površinska masa tkanine na m²: 214 g
  • Norme: EN 14404
  • EN-standard: 14404
  • Pralno pri: 40 °C
  • Navodila za nego: Ne beliti, Ne sušiti v sušilnem stroju, Likanje pri nizki temperaturi, Ne kemično čistiti
Različice: 29
Prikaži vse

Delovne hlače