Deli za pritrjevanje cerad, motorna vozila
Deli za pritrjevanje cerad, motorna vozila
Popular products from category Deli za pritrjevanje cerad, motorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
ZATIČ - KARABIN ČRN -D8MM
0880160014
ZATIČ GUMI. ČRN 280MM
0880160029
PRITRDILNA PODLOŽKA -(D16-18MM)
0880230000
ALU-ZAKOVICA DIN 674
0880530
ELEMENT SPOJNI-(A2K)-H16MM
0880881
SPOJNI ELEMENT MINI -(A2K)-H15MM
0880883
Prva
Prejšnja
1
...
6
7
8
9
Naslednja
Deli za pritrjevanje cerad, motorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Širina nosilca
Pobriši vse
16 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Dolžina
Pobriši vse
152 mm
240 mm
280 mm
30 mm
35 mm
400 mm
41 mm
49 mm
50 mm
55 mm
66 mm
68 mm
69 mm
72 mm
85 mm
PREMER
Pobriši vse
8 mm
Širina
Pobriši vse
12,5 mm
13 mm
20 mm
40 mm
58 mm
Višina
Pobriši vse
25,8 mm
5 mm
Primerno za min./max. debelino materiala
Pobriši vse
1,4-2,1 mm
Dolžina dela stremenca
Pobriši vse
15 mm
16 mm
55 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Plastika
Premer rokava
Pobriši vse
5 mm
Premer glave
Pobriši vse
9 mm
Oblikovanje
Pobriši vse
Montaža na varjenem vogalu 80 x 80 mm
Objemka, neobračljiva
Okrogla stran
Površina
Pobriši vse
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki