Kroglični ventil NI Compact

Material kroglice: Medenina

  • Površina kroglice: Trdo kromirana
  • Tesnilo kroglice: PTFE-tesnilni obročki
  • Material vretena: Medenina
  • Tesnilo vretena: O-obroček
  • Material ročice: Jeklo
  • Barva ročice: Rdeča
  • Površina ročice: Lakirana
  • Material cevnega priključka: Akrilonitril-butadien-stiren
  • Površina cevnega priključka: Nikljana
  • Dolžina ročice: 77 mm
  • Maksimalni obratovalni tlak: 10 bar.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Opozorilo

  • Ni primerno za pitno vodo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opozorilo

  • Ni primerno za pitno vodo
*
*
*