Kroglični ventil NI

Material kroglice: Medenina

  • Površina kroglice: Trdo kromirana
  • Tesnilo kroglice: PTFE-tesnilni obročki
  • Material vretena: Medenina
  • Tesnilo vretena: 2 O-obročka
  • Material ročice: Aluminij-liv
  • Barva ročice: Modra
  • Površina ročice: Lakirana
  • Material cevnega priključka: Medenina
  • Površina cevnega priključka: Nikljana
  • Dolžina ročice: 56 mm
  • Maksimalni obratovalni tlak: 15 bar.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• Ohišje iz nikljane medenine

  • • Kroglica iz trdo kromirane medenine s PTFE-tesnilnimi obročki
  • • Vreteno iz medenine z dvema O-obročkoma NBR
  • • Ročica iz modrega aluminijskega livnega železa
  • • Cevni priključek iz nikljane medenine s tesnilom NBR in plastičnim vložkom
  • Opomba
  • Ni primerno za pitno vodo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Ohišje iz nikljane medenine

  • • Kroglica iz trdo kromirane medenine s PTFE-tesnilnimi obročki
  • • Vreteno iz medenine z dvema O-obročkoma NBR
  • • Ročica iz modrega aluminijskega livnega železa
  • • Cevni priključek iz nikljane medenine s tesnilom NBR in plastičnim vložkom
  • Opomba
  • Ni primerno za pitno vodo.
*
*
*