Lepilni trak Flexen

Primerno za FLEXEN® PE-zaščitno cev

  • Material: PE - Polietilen
  • Izvedba: Eno stran prekrita s folijo
  • Barva: Srebrna
  • Širina: 70 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Dolžina: 5 m
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*