Zaščitna cev Flexen

  • Material: Vlies
  • Zunanji sloj: PE - Polietilen
  • Barva: Srebrna
  • Debelina izolacije: 4 mm
  • Dolžina role: 25 m
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -70 do 130 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,037 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ pogoj: pri 10 °C srednji temperaturi, skladno s poročilom P2-240.2/2001
  • Razred gorljivosti: E2 - normalno gorljivo
  • Pogoj razvrstitve materiala: po DIN EN 13501, poročilo H.K-50d/13
  • Tveganje za korozijo: Ustreza zahtevam
  • Pogoji tveganja za korozijo: po DIN 1988-200
  • Raven zvočnega tlaka SML-cev: 26 dB
  • Pogoj za raven zvočnega tlaka SML-cevi: pri 2 l/s pretoka, DIN 4109, VDI 4100, poročilo P-BA 89/2002
  • Brez halogenskih pogonskih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez pentabromodifenil etra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafina (< 0,1 %): Da
  • Brez tris(2-karboksietil)fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranega difenil etra (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranega bifenila (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo dobre drsne lastnosti in visoka fleksibilnost

Enostavna obdelava, tudi pri spojkah in kolenih

Odpornost proti trganju in udarcem

Zaščita pred mehanskimi poškodbami

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Zelo dobre drsne lastnosti in visoka fleksibilnost

Enostavna obdelava, tudi pri spojkah in kolenih

Odpornost proti trganju in udarcem

Zaščita pred mehanskimi poškodbami

*
*
*