Izolacijska cev iz flisa Flexen

Za sprejem temperaturnih raztezkov cevi in komponent (aksialno drsenje)

  • Material: Vlaknina
  • Zunanji material: PE - polietilen
  • Barva: Srebrna
  • Debelina izolacije: 4 mm
  • Dolžina role: 25 m
  • Področje uporabe v skladu z DIN 1988: Da
  • Področje uporabe v skladu z GEG: brez zahtev
  • Temperaturno območje min./max.: -70 do 130 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,037 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C srednja temperatura, po preskusnem poročilu P2-240.2/2001
  • Razred gradbenega materiala: EL - normalno vnetljivo
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501, po preskusnem poročilu H.K-50d/13
  • Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
  • Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavna obdelava, tudi pri spojih in ovinkih

  • Odpornost proti trganju in udarcem
  • Zaščita pred mehanskimi poškodbami
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavna obdelava, tudi pri spojih in ovinkih

  • Odpornost proti trganju in udarcem
  • Zaščita pred mehanskimi poškodbami
*
*
*