Cevna objemka TIPP Robust

Dvovijačna objemka za večje obremenitve v ogrevalnih sistemih, sanitarnih inštalacijah, sistemski gradnji, strojništvu in cevovodih

  • Material: Jeklo
  • Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 100 °C
  • Preizkušeno za požarno varnost: Da
  • Material zvočne izolacije: EPDM - etilen-propilen-dien-terpolimer kavčuk
  • UV odpornost: Da
  • Brez halogenov: Da
  • Brez klora: Da
  • Brez silikona: Da
  • Površina: Cinkana
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • DIN: 4109
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 28
PRIKAŽI IZVEDBE

2 zapiralna vijaka

  • Boljše prilagajanje tolerancam dimenzij cevi
  • Zapiralni vijak z varnostnim vijakom
  • Vijak zavarovan pred izpadanjem
  • Zakrivljena zapiralna zanka (do območja napetosti 196–203 mm)
  • Večji koti odpiranja, cev se lažje vstavlja
  • Gumijasti vložek
  • •Za DIN 4109
  • •Odpornost proti ozonu po DIN 53509-1 oz. ISO 1431/1
  • •Odpornost proti staranju po DIN 53508
  • •Ni odporno proti oljem, maščobam in gorivom
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Mere pri najmanjšem možnem premeru cevi posameznih dimenzij
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

2 zapiralna vijaka

  • Boljše prilagajanje tolerancam dimenzij cevi
  • Zapiralni vijak z varnostnim vijakom
  • Vijak zavarovan pred izpadanjem
  • Zakrivljena zapiralna zanka (do območja napetosti 196–203 mm)
  • Večji koti odpiranja, cev se lažje vstavlja
  • Gumijasti vložek
  • •Za DIN 4109
  • •Odpornost proti ozonu po DIN 53509-1 oz. ISO 1431/1
  • •Odpornost proti staranju po DIN 53508
  • •Ni odporno proti oljem, maščobam in gorivom
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Mere pri najmanjšem možnem premeru cevi posameznih dimenzij
*
*
*