Cevna objemka TIPP® EXPRESS s spojko

EXPRESS zglobna objemka za hitro montažo z enostavnim ročnim pritiskom

  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 120 °C
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Material gumijastega profila: EPDM
  • Brez silikona: Da
  • Brez halogenov: Da.
Na voljo v Različice: 11
PRIKAŽI IZVEDBE

•Ekskluzivna zvočna izolacija z zračnimi komorami v EPDM vložku

  • •Hitro napenjanje z enostavnim pritiskom na zapiralni vijak tudi brez orodja
  • •Natančno nastavljanje zapiralnega vijaka z metrskim navojem omogoča tudi popravek položaja cevi z naknadnim fiksiranjem s pritiskom na vijak
  • •Ponovno odpiranje z izvijačem kot običajno
  • •Zvočno izolacijske blazinice profilne gume se pri ročnem zapiranju ne stisnejo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Ekskluzivna zvočna izolacija z zračnimi komorami v EPDM vložku

  • •Hitro napenjanje z enostavnim pritiskom na zapiralni vijak tudi brez orodja
  • •Natančno nastavljanje zapiralnega vijaka z metrskim navojem omogoča tudi popravek položaja cevi z naknadnim fiksiranjem s pritiskom na vijak
  • •Ponovno odpiranje z izvijačem kot običajno
  • •Zvočno izolacijske blazinice profilne gume se pri ročnem zapiranju ne stisnejo
*
*
*