Cevna objemka, basic

Standardna zglobna objemka za odpiranje. Z ekskluzivnim Würth hitrim zapiralom za varno in hitro montažo

  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 110 °C
  • Material: Nerjavno jeklo A4, 1.4578
  • Material gumijastega profila: EPDM
  • Brez silikona: Da
  • Debelina profilne gume: 3,5 mm
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 12
PRIKAŽI IZVEDBE

Časovni in montažni prihranki

  • Skrajšan napenjalni vijak z novim zapiralnim mehanizmom omogoča
  • Lažje vijačenje vijaka
  • Vzmetni napenjalni vijak
  • Profilna guma za posebno drsnost cevi pri predmontaži
  • Zvočna izolacija za DIN 4109
  • Odpornost proti staranju in vremenskim vplivom, preizkušeno po DIN 53508 in DIN 53509
  • Pritrdilni vijak M5 s kombiniranim utorom za ravne in križne izvijače
  • Odporen proti:
  • Razredčenim kislinam in lugom pri sobni temperaturi, vodi in vodnim raztopinam do +70 °C, alkoholnim raztopinam, estram in ketonom, vremenskim vplivom, morski vodi
  • Delno odporen proti:
  • Maščobam in mineralnim oljem, živalskim in rastlinskim oljem in maščobam
  • Ni odporen proti:
  • Vročim oljem in maščobam, gorivom, alifatskim in aromatskim ogljikovodikom
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Gumijasti vložek: Ni primeren za stik z živili.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Časovni in montažni prihranki

  • Skrajšan napenjalni vijak z novim zapiralnim mehanizmom omogoča
  • Lažje vijačenje vijaka
  • Vzmetni napenjalni vijak
  • Profilna guma za posebno drsnost cevi pri predmontaži
  • Zvočna izolacija za DIN 4109
  • Odpornost proti staranju in vremenskim vplivom, preizkušeno po DIN 53508 in DIN 53509
  • Pritrdilni vijak M5 s kombiniranim utorom za ravne in križne izvijače
  • Odporen proti:
  • Razredčenim kislinam in lugom pri sobni temperaturi, vodi in vodnim raztopinam do +70 °C, alkoholnim raztopinam, estram in ketonom, vremenskim vplivom, morski vodi
  • Delno odporen proti:
  • Maščobam in mineralnim oljem, živalskim in rastlinskim oljem in maščobam
  • Ni odporen proti:
  • Vročim oljem in maščobam, gorivom, alifatskim in aromatskim ogljikovodikom
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Gumijasti vložek: Ni primeren za stik z živili.
*
*
*