Cevna objemka SmartLock GS Tipp
Standardna zglobna objemka za odpiranje. Z ekskluzivnim Würth hitrim zapiralom za varno in hitro montažo
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 120 °C
- Material: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Material gumijastega profila: EPDM
- Brez silikona: Da
- Brez halogenov: Da
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
•Neprekinjeni razponi napetosti od 11-115 mm
- •Jekleni vzmetni sponki preprečujeta vrtenje
- •Zaradi izreza je glava vijaka lahko vgrajena v objemko
- •Utrditev z ustvarjanjem rebri v traku objemke
- •Dodatna zaščita pred izpadom napenjalnega vijaka z izbočenimi izseki
- •Pritrdilni vijak M5 s kombiniranim utorom za ravne in križne izvijače
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
- Certifikat Cradle to Cradle®
- •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct