Spojni element T oblike VariFix, 4 luknje

Primerno za montažno tirnico: 36 x 36 mm

  • Premer luknje: 11 mm
  • Dolžina: 130 mm
  • Dolžina 2: 80 mm
  • Debelina: 4 mm
  • Razmak med luknjami: 44 mm
  • Razmak med luknjami 2: 44 mm
  • Širina: 35 mm
  • Teža izdelka (na kos): 170 g
  • Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
  • Površina: Pocinkano
  • Dodatki: VARIFIX®-C-montažne tirnice art. št. 0862001..; Pritrdilni elementi s kladivom art. št. 0862100..; Varifix® drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® kombinirana drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® krilna matica art. št. 0862104..
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Cradle to Cradle®-certificirano

  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Cradle to Cradle®-certificirano

  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
*
*
*