Spojni element L oblike VariFix, 4 luknje
Debelina: 4 mm
- Razmak med luknjami: 40 mm
- Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
- Površina: Pocinkano
- Dodatki: VARIFIX®-C-montažne tirnice art. št. 0862001..; Pritrdilni elementi s kladivom art. št. 0862100..; Varifix® drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® kombinirana drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® krilna matica art. št. 0862104..
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct