Križni vezni element VariFix PowerLock

Uporabno za vse 41er VARIFIX®-tirnice v povezavi s VARIFIX®-Powerknopf

  • Primerno za montažno tirnico: 41 x 41 mm
  • Dolžina: 160 mm
  • Širina: 50 mm
  • Višina: 47 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Notranja širina profila: 41,5 mm
  • Dolžina reže: 36 mm
  • Širina reže: 20 mm
  • Razmak med luknjami: 108 mm
  • Teža izdelka (na kos): 430 g
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Cradle to Cradle®-certificirano

  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Cradle to Cradle®-certificirano

  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
*
*
*