Zaklepni kotni spojnik VariFix
Spremenljiv in zaklenljiv kot nastavitve
- Primerno za montažno tirnico: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
- Debelina: 4 mm
- Širina: 41,5 mm
- Dolžina: 128 mm
- Dolžina 2: 171 mm
- Širina profila: 42 mm
- Debelina profila: 4 mm
- Višina profila: 41 mm
- Dolžina profila: 160 mm
- Premer luknje: 13 mm
- Razmak med luknjami: 35 mm
- Razmak med luknjami 2: 96 mm
- Teža: 1062 g
- Površina: Pocinkano
- Material: Jeklo
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Za daljše konzolne izstopke s podporno nogo
- Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct