Kotni spojnik VariFix

Za pritrditev cevi, zračnih kanalov ali električnih tras na poševnih strehah

  • Debelina: 4 mm
  • Dolžina 2: 146 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Dolžina profila: 135 mm
  • Premer luknje: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 35 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Jeklo
  • Dodatki: VARIFIX®-C-montažne tirnice art. št. 0862001..; Pritrdilni elementi s kladivom art. št. 0862100..; Varifix® drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® kombinirana drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® krilna matica art. št. 0862104..
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Spremenljiv kot nastavitve

  • •Za daljše konzolne izstopke s podporno nogo
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Spremenljiv kot nastavitve

  • •Za daljše konzolne izstopke s podporno nogo
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*