Osnovno držalo za vodilo VariFix
Dolžina nosilne plošče: 120 mm
- Širina nosilne plošče: 40 mm
- Razmak med luknjami za pritrditev na steno: 75 mm
- Dolžina reže: 20 mm
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Površina: Pocinkano
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
•Dolžina nosilne plošče: 120 mm
- •Širina nosilne plošče: 40 mm
- •Razmak med luknjami za pritrditev na steno: 75 mm
- •Dolžina reže: 20 mm
- •Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- •Površina: Pocinkano
- •Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct