Pritrdilni kotnik VariFix
Za pritrditev montažnih tirnic na H- ali T-nosilce z debelino prirobnice nosilca od 10-25 mm
- Premer luknje: 13 mm
- Dolžina: 45 mm
- Širina: 40 mm
- Debelina: 6 mm
- Površina: Pocinkano
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
•Premer luknje: 13 mm za navojne palice ali vijake do M12
- •Nosilnost z razredom 4.6: 10 kN, nosilnost z razredom 5.6: 12 kN
- •Pritrditev s kombinirano drsno matico
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
- Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct