Stenski nosilec 41/128

Dolžina nosilne plošče: 215 mm

  • Širina nosilne plošče: 82 mm
  • Debelina nosilne plošče: 6 mm
  • Dolžina profila: 195 mm
  • Notranja širina profila: 43 mm
  • Višina profila: 130 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Dolžina reže 2: 47 mm
  • Dolžina reže 3: 45 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Širina reže 2: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 180 mm
  • Razmak med luknjami 2: 51 mm
  • Razmak med luknjami 3: 63,5 mm
  • Razmak med luknjami 4: 58,5 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Teža: 2310 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Cradle to Cradle®-certificirano

  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Cradle to Cradle®-certificirano

  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
*
*
*