VariFix spojni kotnik, 45°, 4 luknje, PowerLock

S štirimi okroglimi luknjami. Uporabno za vse 41 mm VARIFIX®-tirnice v povezavi z VARIFIX®-Powerknopf

  • Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
  • Dolžina kraka: 120 mm
  • Širina kraka: 40 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Premer okrogle luknje: 24 mm
  • Dolžina reže: 36 mm
  • Širina reže: 20 mm
  • Razmak med luknjami: 48,5 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Teža: 300 g
  • Število lukenj: 4 kos
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Cradle to Cradle®-certificirano

  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Cradle to Cradle®-certificirano

  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
*
*
*