VariFix spojni kotnik, 90°, 3 luknje, PowerLock
S tremi okroglimi luknjami. Uporabno za vse 41 mm VARIFIX®-tirnice v povezavi z VARIFIX®-Powerknopf
- Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Dolžina kraka: 70 mm
- Dolžina kraka 2: 120 mm
- Širina kraka: 40 mm
- Debelina: 6 mm
- Dolžina reže: 36 mm
- Širina reže: 20 mm
- Razmak med luknjami: 48,5 mm
- Površina: Pocinkano
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Teža: 230 g
- Premer luknje: 24 mm
- Število lukenj: 3 kos
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct