VariFix spojni kotnik, 45°, 4 luknje
Dolžina reže: 25 mm
- Površina: Pocinkano
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Število lukenj: 4 kos
- Izvedba: Dolga reža
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
- Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct