Multiprofil VariFix

Omogoča univerzalno uporabo pri predhodni montaži oz. montaži na vse profilne ogrodja z enostavnim zakovičenjem ali privijanjem (Zebra pias®)

  • Dolžina: 2000 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Širina: 50 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Teža izdelka (na kos): 830 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•S štancanjem treh različnih vrst lukenj je tirnica primerna za vse dimenzije lukenj

  • •Uporabno za vse standardne sanitarne dimenzije
  • Opomba
  • Za pritrditev objemke cevi pri montaži odtočne cevi so najprimernejše žične sponke (art. št. 0520516).
  • Enostavno upogibanje profila s cevno upogibalko (art. št. 071543 041).
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•S štancanjem treh različnih vrst lukenj je tirnica primerna za vse dimenzije lukenj

  • •Uporabno za vse standardne sanitarne dimenzije
  • Opomba
  • Za pritrditev objemke cevi pri montaži odtočne cevi so najprimernejše žične sponke (art. št. 0520516).
  • Enostavno upogibanje profila s cevno upogibalko (art. št. 071543 041).
*
*
*