Montažno vodilo VariFix 41/128, tip C

Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 41 mm
  • Višina: 128 mm
  • Debelina materiala: 2,5 mm
  • Širina odprtine: 22 mm
  • Dolžina reže: 84 mm
  • Širina reže: 18,5 mm
  • Višina roba: 7,5 mm
  • Razmak med luknjami: 100 mm
  • Razdalja: 50 mm
  • Površina: Sendzimir pocinkano
  • Teža na meter: 6010 g
  • Požarna varnost: Da
  • Material: Gradbeno jeklo, S320GD, EN 10326
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi
  • Premer okrogle luknje: 17 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Edinstvena geometrija z novo spojno povezavo

  • •Brez zamaknjenega vzorca lukenj
  • •Brez rjastih varilnih točk
  • Stisnjeni zobci
  • Višje drsne sile
  • Optična čista rešitev brez ostrih robov
  • z uporabo zaključnih kapic
  • Lažje poravnavanje tirnic
  • z uporabo stranskih merilnih črt
  • Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
  • Visoka nosilnost
  • zaradi ugodnega profilnega prereza
  • Možnost vstavljanja C-profila 41/22 ali 41/41, pri dvojnih profilih z luknjo
  • Dodatne možnosti pritrditve za stranske linije
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo! Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla. Izračun vključno s statičnim izračunom in zasnovo sidra z uporabo programske opreme Varifix® (Technical Software).
  • Požarna varnost:
  • Strokovno mnenje MFPA Leipzig št. GS 3.2/15-129-2
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Edinstvena geometrija z novo spojno povezavo

  • •Brez zamaknjenega vzorca lukenj
  • •Brez rjastih varilnih točk
  • Stisnjeni zobci
  • Višje drsne sile
  • Optična čista rešitev brez ostrih robov
  • z uporabo zaključnih kapic
  • Lažje poravnavanje tirnic
  • z uporabo stranskih merilnih črt
  • Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
  • Visoka nosilnost
  • zaradi ugodnega profilnega prereza
  • Možnost vstavljanja C-profila 41/22 ali 41/41, pri dvojnih profilih z luknjo
  • Dodatne možnosti pritrditve za stranske linije
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo! Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla. Izračun vključno s statičnim izračunom in zasnovo sidra z uporabo programske opreme Varifix® (Technical Software).
  • Požarna varnost:
  • Strokovno mnenje MFPA Leipzig št. GS 3.2/15-129-2
*
*
*