Montažno vodilo VariFix 41/86, tip C
Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami
- Širina: 41 mm
- Višina: 86 mm
- Debelina materiala: 2 mm
- Širina odprtine: 22 mm
- Dolžina reže: 42 mm
- Širina reže: 16 mm
- Višina roba: 7,5 mm
- Razmak med luknjami: 100 mm
- Razdalja: 50 mm
- Površina: Sendzimir pocinkano
- Teža na meter: 4010 g
- Požarna varnost: Da
- Material: Gradbeno jeklo, S320GD, EN 10326
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi
- Premer okrogle luknje: 12,5 mm.
Edinstvena geometrija z novo spojno povezavo
- •Brez zamaknjenega vzorca lukenj
- •Brez rjastih varilnih točk
- Stisnjeni zobci
- Višje drsne sile
- Optična čista rešitev brez ostrih robov
- z uporabo zaključnih kapic
- Lažje poravnavanje tirnic
- z uporabo stranskih merilnih črt
- Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
- Visoka nosilnost
- zaradi ugodnega profilnega prereza
- Možnost vstavljanja C-profila 41/22 ali 41/41, pri dvojnih profilih z luknjo
- Dodatne možnosti pritrditve za stranske linije
- Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
- Opomba
- Ni primerno za zunanjo uporabo! Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla. Izračun vključno s statičnim izračunom in zasnovo sidra z uporabo programske opreme Varifix® (Technical Software).
- Požarna varnost:
- Strokovno mnenje MFPA Leipzig št. GS 3.2/15-129-2
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct